pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030124 IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4: TELECAMERA BULLE - M-0030124

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030124 IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4: TELECAMERA BULLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172580115

Codice prodotto

DUHM-0030124

Cod. produttore

M-0030124

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, AI coding, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.004 lux ?1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.1 W