DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020841 NVR1104HS-W-S2-CE: NVR 4 CANALI IP FINO - M-0020841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172542984
Codice prodotto
DUHM-0020841
Cod. produttore
M-0020841
Produttore
DUH
NVR 4 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk


