pagina iniziale
in esaurimento

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020522 IPC-HDW3441EM-S-S2: TELECAMERA EYEBALL I

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020522 IPC-HDW3441EM-S-S2: TELECAMERA EYEBALL I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172541352

Codice prodotto

DUHM-0020522

Cod. produttore

M-0020522

Produttore

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.4, luminosita 0.005 lux ?1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W