pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0019947 XVR5116HS-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANALI - M-0019947

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0019947 XVR5116HS-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172534095

Codice prodotto

DUHM-0019947

Cod. produttore

M-0019947

Produttore

DUH

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk