DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014085 IPC-HFW2431S-S-S2: TELECAMERA BULLET IP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Confezione
1 PZ
EAN
6939554975783
Codice prodotto
DUHM-0014085
Cod. produttore
M-0014085
Produttore
DUH
Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.008 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W