DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014084 IPC-HDW2431T-AS-S2: TELECAMERA EYEBALL I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Confezione
20 PZ
EAN
6939554984600
Codice prodotto
DUHM-0014084
Cod. produttore
M-0014084
Produttore
DUH
Telecamera Eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.01 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS base, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6 W