DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013921 PSDW5631S-B360: TELECAMERA PANORAMICA (3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554956850
Codice prodotto
DUHM-0013921
Cod. produttore
M-0013921
Produttore
DUH
Telecamera panoramica (360?) IP multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS 1/2.7", risoluzione 6 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2 mm ?2.2 (panoramica), motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.8, zoom ottico 5x, luminosita 0.03 Lux ?2.2, portata IR fino a 15 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <16.1 W