pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60231852 EVOSTA240-70/180(1)M230/50-60 - 60231852

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60231852 EVOSTA240-70/180(1)M230/50-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893165589

Codice prodotto

DAB60231852

Cod. produttore

60231852

Produttore

DAB

Evosta 2 di DAB e un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua in impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali. Motore sincrono a magnete permanente e un?elettronica con inverter cheadatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell?impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Evosta 2 e l'ideale per la sostituzione dei vecchi circolatori a tre velocita sia per le dimensioni compatte, sia perla completezza offerta in termini di prestazioni. Offre la robustezza del circolatore meccanico abbinata ai vantaggi di quello elettronico. E semplice da configurare: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le nove modalita di funzionamento. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato e permettono lo sblocco manuale dell?albero motore. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Elettronica resistente all'acqua con grado di protezione IPX5. La cartuccia anticalcare inclusa mantiene l'albero motore in perfette condizioni, prevenendo la normale formazione di calcare che si puo generare all?interno del circolatore, qualora rimanessero bolle d?aria durante la prima installazione. Cinque anni di garanzia.