pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60220928 EVOPLUS D 60/360.80 M - 60220928

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60220928 EVOPLUS D 60/360.80 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893012098

Codice prodotto

DAB60220928

Cod. produttore

60220928

Produttore

DAB

Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione, ideale per riscaldamento e condizionamento. Campo di funzionamento: portata fino a 75,6 m3/h, prevalenza fino a 18m. Modalità di funzionamento: pressione proporzionale, pressione costante , velocità costante. Motore: sincrono a magneti permanenti e tecnologia inverter integrata. Interasse: 220-240-250-280-340-360-450mm. Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Possibilità di controllo remoto grazie al servizioD.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).