pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191279 GRINDER FX 15.22 TNA - 60191279

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191279 GRINDER FX 15.22 TNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893223395

Codice prodotto

DAB60191279

Cod. produttore

60191279

Produttore

DAB

Grinder FX è una pompa sommergibile con trituratore progettata per il sollevamento e trasferimento di acque cariche in ambiti civili e commerciali. Grinder FX è certificata EN 12050-1. La presenza del trituratore rende la pompa adatta ad impianti con tubazioni di piccolo diametro o che richiedono elevate pressioni. Trituratore in acciaio inossidabile AISI 630. Pompa ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Grinder FX permette un'agevolemanutenzione grazie ad una soluzione costruttiva che prevede accesso indipendente alle componenti principali della pompa. Versioni monofase con condensatore integrato, disponibili con galleggiante per il funzionamento automatico (MA) con potenze fino a 1,5 kW. Nelle versioni trifase la protezione è a cura dell'utilizzatore. Disponibile versione ATEX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (certificazioni ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).