pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191261 FEKA FXV 20.15 TNA - 60191261

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191261 FEKA FXV 20.15 TNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893222978

Codice prodotto

DAB60191261

Cod. produttore

60191261

Produttore

DAB

Feka FKV è una pompa sommergibile per il drenaggio di acque cariche in ambiti civili e commerciali. Feka FKV è certificata EN 12050-1. Adatta ad installazioni fisse con dispositivo di accoppiamento o mobili se appoggiata direttamente sul fondo della vasca. Girante super vortex ad alto rendimento con passaggio libero integrale, lo spazio tra girante e anello di rasamento e il diametro del passaggio libero coincidono. Pompa ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Feka FKV è progettata per una veloce manutenzione grazie al facile accesso alle componenti principali della pompa. Versioni monofase con condensatore, disponibili con galleggiante per il funzionamento automatico (MA) con potenzefino a 1,5 kW. Nelle versioni trifase la protezione è a cura dell'utilizzatore. Disponibile versione ATEX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (certificazioni ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).