pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191256 DRENAG FX 15.15 TNA - 60191256

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191256 DRENAG FX 15.15 TNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893220707

Codice prodotto

DAB60191256

Cod. produttore

60191256

Produttore

DAB

Drenag FX è una pompa sommergibile per il drenaggio di acque chiare in ambiti civili e commerciali. La pompa è in grado di fornire alte prevalenze. Gestisce acque di falda o piovane. Drenag FX è certificata per la norma dell’Unione Europea EN 12050-2 chesi applica agli impianti di sollevamento di acque reflue non contenenti materiale fecale in edifici e cantieri. Girante a rasamento aperta e disco gommato antiusura per l'utilizzo anche in presenza di particelle abrasive. Drenag FX è ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Progettata per permettere una veloce manutenzione grazie ad una soluzione costruttiva che prevede un facile accesso alle componenti principali della pompa. Disponibili con galleggiante per il funzionamento automatico (MA) con potenze fino a 1,5 kW. Disponibile versione ATEX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (certificazioni ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).