DAB PUMPS SPA - DAB60187268 EVOSTA2 11/139 SAN V CIRC. - 60187268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4250025123505
Codice prodotto
DAB60187268
Cod. produttore
60187268
Produttore
DAB
Evosta 2 San di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in ambiti domestici e residenziali. Evosta 2 San ha il motore sincrono a magnete permanente e un’elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell’impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Evosta 2 San è progettato per una semplice configurazione: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le nove modalità di funzionamento. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato e permettono lo sblocco manuale dell’albero motore. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Corpo pompa in bronzo. Elettronica protetta dalle infiltrazioni di acqua con grado di protezione IPX5. Cinque anni di garanzia. DATI TECNICI Campo di funzionamento: da 0,4 m3/h a 3,6 m3/h prevalenza fino a 6,9 metri Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110°C Pressione di esercizio: 10 bar / 1000 kPa Filettatura da 1" 1/2 e 2" Grado di protezione: IP X5 Installazione: con l’asse del motore orizzontale Alimentazione di serie: monofase 230 V 50 Hz Liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso


