pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60180978 MICRA HS 3/2 - 60180978

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60180978 MICRA HS 3/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893166692

Codice prodotto

DAB60180978

Cod. produttore

60180978

Produttore

DAB

Micra HS di DAB e una pompa sommersa da 3 pollici per acqua pulita. Progettata per compiti di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione e prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali. Installabile in pozzi di almeno 3? o in cisterne e vasche. Micra HS consente di aumentare la pressione dell?acqua pescata e di utilizzarla per annaffiare il giardino o l?orto. Inverter Active Driver Plus fornito di serie preconfigurato per il funzionamento alla frequenza di 130 Hz. L'inverter consente di regolare la velocita del motore della pompa in base alle richieste, permettendo un risparmio energetico e di aumentare la velocita massima di rotazione del motore per consentire prestazioni maggiori rispetto a pompe di pari dimensioni.