pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60151151 EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60151151 EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893032379

Codice prodotto

DAB60151151

Cod. produttore

60151151

Produttore

DAB

Evoplus di DAB e un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua in impianti collettivi per il condizionamento e riscaldamento in ambiti civili e commerciali. L?inverter integrato adatta automaticamente le prestazioni alle richieste, consentendo un risparmio energetico e una protezione dai colpi d'ariete rispetto ai circolatori senza inverter. Evoplus e disponibile anche in versione gemellare (Evoplus D) ed e dotato di display per una facile configurazione. Le diverse modalita di funzionamento permettono comfort e silenziosita o la regolazione in funzione della temperatura tramite sensore integrato. Fornito con bocche flangiate in aspirazione e in mandata. Versione gemellare fornita di serie con valvola automatica di ritegno a battente incorporata nella bocca di mandata. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (con DConnect Box fornito separatamente).