DAB PUMPS SPA - DAB60151005 EVOPLUS D 120/250.40 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893011770
Codice prodotto
DAB60151005
Cod. produttore
60151005
Produttore
DAB
Evoplus di DAB e un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua in impianti collettivi per il condizionamento e riscaldamento in ambiti civili e commerciali. L?inverter integrato adatta automaticamente le prestazioni alle richieste, consentendo un risparmio energetico e una protezione dai colpi d'ariete rispetto ai circolatori senza inverter. Evoplus e disponibile anche in versione gemellare (Evoplus D) ed e dotato di display per una facile configurazione. Le diverse modalita di funzionamento permettono comfort e silenziosita o la regolazione in funzione della temperatura tramite sensore integrato. Fornito con bocche flangiate in aspirazione e in mandata. Versione gemellare fornita di serie con valvola automatica di ritegno a battente incorporata nella bocca di mandata. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (con DConnect Box fornito separatamente).