DAB PUMPS S.P.A. - DAB60201955 DKLPE 65-2000 T MCE30/C IE3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893280817
Codice prodotto
DAB60201955
Cod. produttore
60201955
Produttore
DAB
Pompa di circolazione per acqua calda o fredda con bocche in linea, adatta ad essere installata direttamente sulle tubazioni in impianti civili e industriali di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione e acqua ad uso sanitario. Particolarmente versatile grazie all’utilizzo dell’inverter MCE/C garantisce prestazioni in grado di adattarsi automaticamente alle diverse richieste dell’impianto mantenendo al tempo stesso pressioni differenziali costanti. Campo di funzionamento: da 2 a 67 m3/h con prevalenza fino a 13,7 metri. Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa). Campo di temperatura del liquido: da -15°C a +120°C. Flangiatura di serie: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 in PN 6/PN 10 (4 asole).