D-LINK MEDITERRANEO - DLIDSL-3788 MODEM ROUTER AC1200 ADSL2+/VDSL2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard WAN ADSL - sì
Standard WAN ADSL2 - sì
Standard WAN ADSL2+ - sì
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Firewall - sì
Confezione
1 PZ
EAN
790069447020
Codice prodotto
DLIDSL-3788
Cod. produttore
DSL-3788
Produttore
DLI
Standard WAN ADSL
sì
Standard WAN ADSL2
sì
Standard WAN ADSL2+
sì
Tensione di alimentazione
12...12 V
Firewall
sì
Tipo di costruzione
Dispositivo esterno
Altezza
210 mm
Larghezza
150 mm
Profondità
30.75 mm
Modem Router wireless AC1200 Gigabit VDSL/ADSL - Il modem router wireless AC1200 Gigabit VDSL/ADSL DSL-3788 è un router versatile, ad alte prestazioni e "tutto in uno" per le reti domestiche e gli uffici di piccole dimensioni. Con il modem VDSL2+ integrato, che supporta velocità di download fino a 100 Mbps, firewall dual-active, Quality of Service (QoS), LAN wireless 802.11ac e quattro porte Gigabit Ethernet, il DSL-3788 garantisce tutte le funzionalità necessarie a una rete domestica o un ufficio di piccole dimensioni per stabilire una connessione a Internet ad alta velocità.