CROUZET - CRO99776922 COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 115VAC WR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 50 Hz
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a incasso
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073956815
Codice prodotto
CRO99776922
Cod. produttore
99776922
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso
50 Hz
Tipo di tensione
AC
Modello
Montaggio a incasso
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
48 mm
Altezza
24 mm
Meccanismo di misura
Analogico
Numero di cifre
5
Con funzione reset
sì
Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 115VAC WR