CROUZET - CRO99772810 ELECTROMECANICAL HOUR COUNTER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
15 PZ
EAN
7449071013145
Codice prodotto
CRO99772810
Cod. produttore
99772810
Produttore
CRO
Tipo di tensione
DC
Modello
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
48 mm
Altezza
48 mm
Meccanismo di misura
Analogico
Numero di cifre
7
Con funzione reset
no
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.