CROUZET - CRO88974041 MILLENIUM 3 SMART CD12- 8I/4O R 24VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Corrente di commutazione - 8 A
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 4
Confezione
5 PZ
EAN
3593150039763
Codice prodotto
CRO88974041
Cod. produttore
88974041
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente di commutazione
8 A
Numero di ingressi analogici
4
Numero di uscite analogiche
4
Numero di ingressi digitali
8
Con uscita a relè
sì
Numero di interfacce hardware USB
1
Con display
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Dispositivo di base
sì
Espandibile
sì
Dispositivo di espansione
no
Temporizzato
no
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
71.2 mm
Altezza
100 mm
Profondità
68 mm
Crouzet : MILLENIUM 3 SMART CD12- 8I 4O R 24VDC, Modulo logico