CROUZET - CRO88970231 MILLENIUM 3 EXTENSION XR14 24VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 6
Tensione di ingresso consentita - 20.4...28.8 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001021085993
Codice prodotto
CRO88970231
Cod. produttore
88970231
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Numero di ingressi digitali
8
Numero di uscite digitali
6
Tensione di ingresso consentita
20.4...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso
DC
Tipo di uscita digitale
Relè
Corrente di uscita
8 A
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
72 mm
Altezza
90 mm
Profondità
57.5 mm
Alimentazione tramite PLC della stessa tensione degli ingressi. Numero degli ingressi / uscite modulabili secondo le vostre esigenze.