CROUZET - CRO87622081 TOTALISER 2341 LCD - 24X48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3593150044682
Codice prodotto
CRO87622081
Cod. produttore
87622081
Produttore
CRO
Tipo di tensione
DC
Modello
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
48 mm
Altezza
24 mm
Meccanismo di misura
Digitale
Numero di cifre
8
Con funzione reset
sì
Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre retroilluminato arancione • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: 1 ingresso a stato solido e 1 ingresso in tensione • Le direzioni di conteggio possono essere selezionate con l'ingresso