CROUZET - CRO87622070 TOTALISER LCD 2242 - 24X48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3593150044668
Codice prodotto
CRO87622070
Cod. produttore
87622070
Produttore
CRO
Tipo di tensione
AC / DC
Modello
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
48 mm
Altezza
24 mm
Meccanismo di misura
Digitale
Numero di cifre
8
Con funzione reset
sì
Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre non retroilluminato • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: ingresso in tensione