CROUZET - CRO87621125 CTR48- LCD 2 PRESET 90-260 VAC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Larghezza - 48 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074696925
Codice prodotto
CRO87621125
Cod. produttore
87621125
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso
40000 Hz
Tipo di tensione
AC
Modello
Montaggio a pannello
Larghezza
48 mm
Altezza
48 mm
Meccanismo di misura
Digitale
Numero di cifre
6
Con funzione reset
sì
Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 90 a 260 Vac. Display LCD retroilluminato arancione. Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 contatto NO, 2 a stato solido.