CROUZET - CRO87621112 CTR48- LCD 1 PRESET 24 VAC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3593150044477
Codice prodotto
CRO87621112
Cod. produttore
87621112
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso
40000 Hz
Tipo di tensione
AC
Modello
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
48 mm
Altezza
48 mm
Meccanismo di misura
Digitale
Numero di cifre
6
Con funzione reset
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
1
Contatore 48x48 multifunzione con display LCD retroilluminato arancione. • Funzioni: contatore, tachimetro, cronometro, multitotalizzatore, contatore di lotti, totalizzatore a preselezione. • Massima frequenza di ingresso: 40 kHz • Facile modifica dei preset • Fattore di scala • Connettori rimovibili • 1 Relè contatto in scambio 5A e 1 uscita a stato solido • Display retroilluminato LCD arancio: 2 righe, 6 cifre