CROUZET - CRO84903020 EMWS ESSENTIAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 208...480 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 208...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
3593150045801
Codice prodotto
CRO84903020
Cod. produttore
84903020
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Con morsetti estraibili
no
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
208...480 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
208...480 V
Rilevamento sequenza di fase
sì
Rilevamento mancanza di fase
sì
Rilevamento sottotensione
no
Rilevamento sovratensione
no
Rilevamento asimmetria
no
Tensione misurabile
183...528 V
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti di scambio
1
Larghezza
17.5 mm
Altezza
90 mm
Profondità
44 mm
Relè controllo fase e sequenza per montaggio su guida DIN, COntrollo 3 fase, sequenza e mancanza fase.