CROUZET - CRO84870700 HNM 24-240 V AC/DC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3593150022482
Codice prodotto
CRO84870700
Cod. produttore
84870700
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Con morsetti estraibili
no
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
24...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
24...240 V
Numero di ingressi per elettrodi
3
Min. tempo di ritardo
0.1 s
Max. tempo di ritardo
5 s
Principio fisico di misura
Conduttivo
Sensibilità regolabile
sì
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti di scambio
2
Larghezza
35 mm
Altezza
90 mm
Profondità
60 mm
Relè di controllo livello, idoneo al montaggio su guida DIN, idoneo per il monitoraggio del livello di liquidi conduttivi mediante sonde resistive. Il principio si basa sulla misura della resistenza apparente del liquido tra due sonde immerse. Quando questo valore è inferiore al valore di soglia prestabilito visualizzato sul fronte anteriore dell'unità, lo stato relè passa. Per evitare fenomeni di elettrolisi, una corrente alternata attraversa le sonde. Un interruttore rotativo sulla faccia anterioro puòessere utilizzato per selezionare la gamma di funzioni e la sensibilità desiderata.