COSMEC - CSM6111-20N RACCORDO RAPIDO TUBO 20 - M. G? IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Superficie - Nichelato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucida - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033648155704
Codice prodotto
CSM6111-20N
Cod. produttore
6111-20N
Produttore
DKC
Materiale
Metallo
Qualità del materiale
Ottone
Superficie
Nichelato
Qualità del rivestimento superficiale
Non rivestito
Superficie lucida
no
Superficie spazzolata
no
Privo di alogeni
sì
Modello
Raccordo innesto/filettatura
Per tubi di diametro nominale
20 mm
A due elementi
no
Con coperchio di ispezione
no
Materiale guarnizione
Altri
Con filettatura esterna
sì
Con filettatura interna
no
Divisibile / Scomponibile
no
Eccentrico
no
Raccordi tubo-scatola in acciaio inox AISI 316L. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo,per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: - taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l’infilaggio; - eseguirel’accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l’attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicità di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.