COSMEC - CSM6105-6348 RIDUZIONE M. M63 - F. PG48 TIPO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 63
Nichelato - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8033648150136
Codice prodotto
CSM6105-6348
Cod. produttore
6105-6348
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
63
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura interna:
48
Raccordi rapidi tubo-tubo brevettati, in ottone nichelato; continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. Tenuta stagna IP66/IP67.