pagina iniziale

COSMEC - CSM6104-1309 RIDUZIONE M. PG13 - F. PG09 TIPO A - 6104-1309

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6104-1309 RIDUZIONE M. PG13 - F. PG09 TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 9

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 13.5

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648145408

Codice prodotto

CSM6104-1309

Cod. produttore

6104-1309

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

13.5

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.