pagina iniziale

COSMEC - CSM6104-0911 RIDUZIONE M. PG09 - F. PG11 TIPO B - 6104-0911

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6104-0911 RIDUZIONE M. PG09 - F. PG11 TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 11

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 9

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648145347

Codice prodotto

CSM6104-0911

Cod. produttore

6104-0911

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

9

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.