pagina iniziale

COSMEC - CSM6054-1612 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG16 - Femmina GAS 1/2", tipo B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6054-1612 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG16 - Femmina GAS 1/2", tipo B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648140267

Codice prodotto

CSM6054-1612

Cod. produttore

6054-1612

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.