COSMEC - CSM6042-40 COLLARE MESSA A TERRA TUBO 40MM - G.1?
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 40...40 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 e 1/4 pollice
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 e 1/4 pollice
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
40 PZ
EAN
8033648139377
Codice prodotto
CSM6042-40
Cod. produttore
6042-40
Produttore
DKC
Campo di serraggio
40...40 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici
1 e 1/4 pollice
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici
1 e 1/4 pollice
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Sezione dei cavi da collegare
1...16 mm²
Numero di conduttori
1
Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².