pagina iniziale

COSMEC - CSM6040-001X COLLARE INOX AISI316L TUBO D32-36MM - G. - 6040-001X

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6040-001X COLLARE INOX AISI316L TUBO D32-36MM - G.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033648196196

Codice prodotto

CSM6040-001X

Cod. produttore

6040-001X

Produttore

DKC

Collari pesanti prodotti da nastro in acciaio inox AISI304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) successivamente lucidato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti,blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l’installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l’impiego in situazioni gravose. *Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.