pagina iniziale

COSMEC - CSM6019-21263 RIDUZIONE M. G21/2 - F. M63 AL TIPO A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6019-21263 RIDUZIONE M. G21/2 - F. M63 AL  TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 63

  • Nichelato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648029937

Codice prodotto

CSM6019-21263

Cod. produttore

6019-21263

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

63

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

2 e 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.