pagina iniziale

COSMEC - CSM6016-5063 RIDUZIONE M. M50 - F. M63 TIPO B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6016-5063 RIDUZIONE M. M50 - F. M63  TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 63

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033648207908

Codice prodotto

CSM6016-5063

Cod. produttore

6016-5063

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

63

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.