pagina iniziale

COSMEC - CSM6016-4050 RIDUZIONE M. M40 - F. M50 TIPO B - 6016-4050

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6016-4050 RIDUZIONE M. M40 - F. M50  TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 50

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648137625

Codice prodotto

CSM6016-4050

Cod. produttore

6016-4050

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

50

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

40

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.