COSMEC - CSM6004-1412 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 1/4" - Femmina GAS 1" 1/2, tipo B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Nichelato - no
Antideflagrante - no
Confezione
5 PZ
EAN
8033648134600
Codice prodotto
CSM6004-1412
Cod. produttore
6004-1412
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.