COSMEC - CSM6004-138 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 1" - Femmina GAS 3/8", tipo A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8033648134594
Codice prodotto
CSM6004-138
Cod. produttore
6004-138
Produttore
DKC
Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in acciaio zincato, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.