COSMEC - CSM6004-11434 RIDUZIONE M. G11/4- F. G3/4 TIPO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
10 PZ
EAN
8033648134525
Codice prodotto
CSM6004-11434
Cod. produttore
6004-11434
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice
Qualità del materiale:
Altri