pagina iniziale

COSMEC - CSM5050-07N TESTACANNA 1?8MM AD10 TPE NERO IP68 - 5050-07N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5050-07N TESTACANNA 1?8MM AD10 TPE NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Elastomero termoplastico (TPE)

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648133115

Codice prodotto

CSM5050-07N

Cod. produttore

5050-07N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Elastomero termoplastico (TPE)

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Cappuccio terminale chiuso:

Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametrodel cavo su cui esercitare la tenuta stagna.