pagina iniziale

COSMEC - CSM5023-36114N RAC.GOMITO 90?CSA 1?NPT AD42,5 NERO IP68 - 5023-36114N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5023-36114N RAC.GOMITO 90?CSA 1?NPT AD42,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648124304

Codice prodotto

CSM5023-36114N

Cod. produttore

5023-36114N

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Lunghezza totale:

83 mm

Altezza totale:

76 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

36 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi a gomito NPT realizzati in poliammide. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.