pagina iniziale

COSMEC - CSM5020-1009N67 Raccordo a gomito 90°, PG09, filetto maschio plastico, IP68, nero, AD13

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5020-1009N67 Raccordo a gomito 90°, PG09, filetto maschio plastico, IP68, nero, AD13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG9

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648038946

Codice prodotto

CSM5020-1009N67

Cod. produttore

5020-1009N67

Produttore

DKC

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG9

Dimensione nominale in pollici:

5/16 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza complessiva:

37 mm

Altezza complessiva:

34 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Diametro interno minimo:

10 mm

Diametro esterno massimo:

13 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.