pagina iniziale

COSMEC - CSM5013-36114N RAC.M.FISSO CSA 1?NPT AD42,5 NERO IP68 - 5013-36114N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5013-36114N RAC.M.FISSO CSA 1?NPT AD42,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648010089

Codice prodotto

CSM5013-36114N

Cod. produttore

5013-36114N

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Lunghezza totale:

77 mm

Altezza totale:

55 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi diritti NPT color nero. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.