COSMEC - CSM5011-12012N67 RAC.M.FISSO G AD15,8 NERO IP68 - 5011-12012N67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
8033648040512
Codice prodotto
CSM5011-12012N67
Cod. produttore
5011-12012N67
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale della filettatura:
Poliammide
Altezza totale:
27 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì