COSMEC - CSM001103-1 ATTREZZO TAGLIAFORADIN (FERMOBARRA MM.10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Adatto per crimpaggio - no
Adatto per taglio - sì
Adatto per foratura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648219840
Codice prodotto
CSM001103-1
Cod. produttore
001103-1
Produttore
DKC
Modello / Funzionamento
Idraulico manuale
Adatto per crimpaggio
no
Adatto per taglio
sì
Adatto per foratura
sì
Attrezzatura manuale idonea a tagliare e forare profili portanti a norme CEI EN 60715. Assicura un taglio netto senza deformazioni e permette di eseguire un foro tondo ø 6,5 mm su tutta la mezzeria dei profili. Configurabile secondo le esigenze con lame ed accessori da acquistare separatamente, il Tagliadin è fornito privo di lame e completo di fermobarra standard lungo 1000 mm con possibilità di utilizzare moduli di prolunga da 600 mm. Altre caratteristiche peculiari di questo attrezzo sono la possibilità di sostituire le lame usurate e la possibilità di integrare successivamente la dotazione con lame per altri profili ed accessori. Per migliorare l’ortogonalità del taglio è consigliabile l’utilizzo degli appositi accessori come il supporto centratore, da fissare sulla struttura Tagliadin, ed i centratori di sagoma adeguati, entrambi da acquistare abbinati come da schema raffigurato in tabella. Massa totale 5,3 kg L’attrezzatura manuale deve essere fissata su di un banco oppure sul supporto mobile cod. 001103-P, posizionabile di volta in volta vicino al posto di lavoro. Sulla base del supporto è fissata una cassetta atta a contenere gli eventuali accessori e le dotazioni di chiavi a corredo. È previsto anche un kit oleodinamico cod. 001103-I, composto da un cilindro azionabile da una pompa o centralina idraulica. Il cilindro viene applicato al posto dell’eccentrico e sotto l’azione di una pompa agisce sulla lama del Tagliadin senza il minimo sforzo da parte dell’operatore. Pressione max di esercizio 70Mpa Forza sviluppata 40kN Peso 0,69Kg.