pagina iniziale

CORTEM SPA - CORL-5 TORCIA PORTATILE A LED - L-5

CORTEM SPA
copiacopia
CORTEM SPA - CORL-5 TORCIA PORTATILE A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078896567

Codice prodotto

CORL-5

Cod. produttore

L-5

Produttore

COR

Torcia da casco sviluppata con lo scopo di diminuire i consumi e aumentare qualità e potenza luminosa. Per raggiungere questo traguardo, le torce sono state dotate di LED di ultima generazione e di un sistema di regolazione automatica del flusso luminosotramite un sensore. Creata prevalentemente per un utilizzo su caschi ed elmetti, vieneo accessoriata con attacchi di varia tipologia e può quindi diventare un valido supporto alla portatile L-3000. Corpo in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti, temperature estreme e sostanze corrosive. 1 LED da 135 lm. Lente frontale in policarbonato trasparente infrangibile Sensore luminoso per la regolazione automatica dell’intensità luminosa. Batterie alcaline 4xAAA/R0: 3,6V. Segnale di avviso negli ultimi 15 minuti quando la carica della batteria è bassa. Pulsante ergonomico, sovradimensionati per garantire un facile utilizzo anche con i guanti.