CORTEM SPA - CORFLFE-158 ARM. ILL. EX II 2GD EX DE IIC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078032699
Codice prodotto
CORFLFE-158
Cod. produttore
FLFE-158
Produttore
COR
Serie FLFE Armatura per tubi fluorescenti T8 1x36W G13. Corpo: Testate in lega di alluminio a basso contenuto di rame. Tubo esterno: Vetro borosilicato resistente agli urti ed alle alte temperature. Guarnizioni: Nei coperchi in NBR resistente agli acidi e idrocarburi. Telaio interno: Alluminio verniciato bianco con la funzione di riflettore. Viteria: Acciaio inox. Catenella coperchio: Acciaio inox. Montaggio: 2 fori M8. Imbocchi: 2 imbocchi ISO M25. Armatura completa di tappo PLG2IB e pressacavo REV2IB. Verniciatura: Poliestere Ral 7035 (Grigio Luce). Lo STANDARD della lega di alluminio utilizzata da Cortem ha superato i test previsti dalle norme. EN60068-2-30 (cicli di caldo-umido) e EN60068-2-11 (prove in nebbia salina). Portalampade: Bispina G13. Reattore: Elettronico monocanale. Tensione nominale: 230 Vac. Frequenza nominale: 50/60 Hz. Connessione: Direttamente alla morsettiera L, N, Pe sez. 4 mm2 morsettiera ponticellata adatta per l'entra-esci. Power factor: 0,98. Cablaggio: Cavi in gomma siliconica con protezione in treccia di vetro per alte temperature.