pagina iniziale

OBO BETTERMANN - RD10-V2A Conduttore Rotondo Anello 50 kg 10mm Acciaio Inox A2 1.4301. 5021239 - 5021239

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione del conduttore - 78 mm²

  • materiale del conduttore - acciaio inossidabile

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 10 mm

  • numero di fili singoli - 1

  • qualità materiale conduttore - acciaio inossidabile (A2)

Confezione

  • 1 M

EAN

4012195680567

Codice prodotto

CP5021239

Cod. produttore

5021239

Produttore

OBO5021239

sezione del conduttore:

78 mm²

materiale del conduttore:

acciaio inossidabile

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

10 mm

numero di fili singoli:

1

qualità materiale conduttore:

acciaio inossidabile (A2)

caratteristica del materiale:

altri

materiale di rivestimento:

senza

esecuzione isolata resistente all’alta tensione:

No

• Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 10-V4A utilizzabile anche nel terreno • Secondo la norma sulle fondamenta DIN 18014 si pretende nel terreno V4A